Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischerbeutel, Kraftpapier, gefädelt 28 cm x 14 cm x 6 cm weiss mit Druck, klein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fleischerbeutel, Kraftpapier, gefädelt 28 cm x 14 cm x 6 cm weiss mit Druck, klein
Fleischerbeutel, Kraftpapier, gefädelt 28 cm x 14 cm x 6 cm weiss mit Druck, klein
Artikel-Nr.:
     2909-4002911114995
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11499
EAN/GTIN:
     4002911114995
Suchbegriffe:
Fleischerbeutel
Fleischertüte
Hähnchenbeutel
Metzgerbeutel
1000 Fleischerbeutel, Kraftpapier, gefädelt 28 cm x 14 cm x 6 cm weiss mit Druck, klein

Fleischerbeutel / Metzgerbeutel aus Kraftpapier

- Abmessungen: 28 x 14 x 6 cm
- mit 2-farbigem Neutraldruck

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
28 cm
Breite:
14 cm
Gewicht:
4,6
Material:
Kraftpapier
Materialdicke:
40 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
14
Breite der Einzelpackung:
31
Tiefe der Einzelpackung:
28,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
4629,9
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: Metzgertüte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
49
€ 4,95*
ab € 24,78*
€ 32,64*
Lager 2909
20
€ 4,99*
ab € 34,00*
€ 34,00*
9 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 25,35*
€ 35,89*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,72*
€ 56,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,70*
€ 66,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.