Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 Schaschlikspieße, Holz "pure" Ø 5 mm · 40 cm von PAPSTAR Schaschlikspieße


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
200 Schaschlikspieße, Holz "pure" Ø 5 mm · 40 cm von PAPSTAR Schaschlikspieße
200 Schaschlikspieße, Holz "pure" Ø 5 mm · 40 cm von PAPSTAR Schaschlikspieße
200 Schaschlikspieße, Holz "pure" Ø 5 mm · 40 cm von PAPSTAR Schaschlikspieße
Artikel-Nr.:
     2813-374-3117
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16629
EAN/GTIN:
     4002911166291
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
200 Schaschlikspieße, Holz "pure" Ø 5 mm · 40 cm von PAPSTAR
Schaschlikspieße aus Birken-Holz, Länge: 40 cm, Durchmesser: 5 mm, verpackt im Folienbeutel, extra große Schaschlik- bzw. Fleischspieße,

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
2.50 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
40.00 cm
Gewicht:
1.01 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 8,53*
3 Tage
200
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 8,75*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,47*
€ 11,72*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,08*
€ 32,74*
7 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 4,50*
ab € 64,25*
€ 89,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0329* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 85,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12667
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.