Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Schaschlikspieße "pure", Holz, Ø 5 mm, L 40 cm, 2.000er-Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Papstar Schaschlikspieße "pure", Holz, Ø 5 mm, L 40 cm, 2.000er-Beutel
Papstar Schaschlikspieße "pure", Holz, Ø 5 mm, L 40 cm, 2.000er-Beutel
Papstar Schaschlikspieße "pure", Holz, Ø 5 mm, L 40 cm, 2.000er-Beutel
Artikel-Nr.:
     388-40614E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16629
EAN/GTIN:
     4002911266298
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Papstar Schaschlikspieße "pure"

extra große Schaschlik- bzw. Fleischspieße

- Länge/Höhe: 40 cm
- ØDurchmesser: 5 mm
- Gewicht: 5 gr.
- Material: Holz
- verpackt im Folienbeutel

Produktname: Schaschlik-Spieße
Material: Holz
Größe: 40,0 cm
Farbe: natur

Weitere Suchbegriffe: Schaschlik-Spieße, Schaschlikspieße, Drehgrillspieß, Grill-Spieß, Grillspieß, papstar schaschlikspieße, fleischspieß, schaschlikspieße 40cm, Fingerfood Zubehör, Fingerfoodspieße, Haushaltsartikel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
59
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 8,47*
3 Tage
200
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 8,50*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,64*
€ 11,96*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,99*
€ 32,12*
Lager 388
unbekannt
1
pro Beutel
€ 4,50*
ab € 61,17*
€ 84,92*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 84,92*
€ 101,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 83,07*
€ 98,85
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 77,13*
€ 91,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 75,57*
€ 89,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 73,71*
€ 87,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 69,68*
€ 82,92
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 61,17*
€ 72,79
pro Beutel
1 Beutel enthält 2.000 Stück (ab € 0,03059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12667
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.