Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 35 cm x 15 cm x 7 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1000 Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 35 cm x 15 cm x 7 cm weiss
1000 Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 35 cm x 15 cm x 7 cm weiss
1000 Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 35 cm x 15 cm x 7 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2813-374-466
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11535
EAN/GTIN:
     4002911115350
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel
1000 Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 35 cm x 15 cm x 7 cm weiss Füllinhalt 2,5 kg von PAPSTAR
Weiße Papierfaltenbeutel (Bäckerfaltenbeutel), Füllinhalt: 2,5 kg, Abmessungen: 35 cm x 15 cm x 7 cm,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
14.00 cm
Breite:
31.00 cm
Höhe:
36.00 cm
Gewicht:
5.70 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 29,17*
4 Tage
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 29,75*
€ 29,75*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 24,12*
€ 34,04*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,96*
€ 34,04*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,62*
€ 52,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,66*
€ 34,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,18*
€ 33,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,70*
€ 30,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,10*
€ 26,30
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11530
ab € 10,71*
Sonstiges
PAPSTAR
11531
ab € 12,44*
Sonstiges
PAPSTAR
11532
ab € 13,25*
Sonstiges
PAPSTAR
11533
ab € 15,67*
Sonstiges
PAPSTAR
11534
ab € 20,77*
Sonstiges
PAPSTAR
11536
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.