Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm creme "Pure Joy" von PAPSTAR Coffee


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm creme "Pure Joy" von PAPSTAR Coffee
50 Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm creme "Pure Joy" von PAPSTAR Coffee
50 Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm creme "Pure Joy" von PAPSTAR Coffee
Artikel-Nr.:
     2813-374-6684
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87867
EAN/GTIN:
     4002911878675
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
50 Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm creme "Pure Joy" von PAPSTAR
Coffee to Go" und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein- , Anstelle einer herkömmlichen Kunststoff-Beschichtung besitzen die neuen Becher eine biologisch abbaubare PLA-BeschichtungAufgrund der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für Heißgetränke wie bspw. den beliebten "Coffee to Go"Füllinhalt: 0,2 l, Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9,2 cm, Farbe: creme, Maximal einsetzbar bis 90 °C, passender ToGo Deckel: 85220, 88010, 87934, 88427, Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
beige
Höhe:
9.20 cm
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
595
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,96*
€ 4,99*
Lager 2813
37
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 5,02*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 5,10*
1 Tag
53
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,95*
€ 6,31*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,60*
€ 6,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP87866
ab € 2,55*
Sonstiges
PAPSTAR
87868
ab € 3,38*
Sonstiges
PAPSTAR
87869
ab € 4,58*
Sonstiges
PAPSTAR
89157
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.