Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Pure Joy Einweg Einwegbecher Pappe 200 ml 80 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1041324
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1041324
Artikel-Nr.:
     94QG7-1041324
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87867
EAN/GTIN:
     4002911878675
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
PAPSTAR Pappbecher Pure Joy 50 Stück. Durchmesser: 80 mm. Einweg: Ja. Fassungsvermögen: 200 ml. Fassungsvermögen Wassertank: 0.2 L. Gewicht: 7.6 g. Hersteller-Nr.: 87867. Höhe: 92 mm. Marke: PAPSTAR. Spülmaschinenfest: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7.6 g
Höhe:
92 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 4,96*
2 Tage
37
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,97*
Lager 94QG7
463
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,07*
€ 5,07*
1 Tag
16
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,29*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,61*
€ 6,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP87866
ab € 2,45*
Sonstiges
PAPSTAR
87868
ab € 3,41*
Sonstiges
PAPSTAR
87869
ab € 4,61*
Sonstiges
PAPSTAR
89157
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.