Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40 Fingerfood - Picker 6 cm "Knoten" von PAPSTAR Formschöne Fingerfood-Spieße


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
40 Fingerfood - Picker 6 cm "Knoten" von PAPSTAR Formschöne Fingerfood-Spieße
40 Fingerfood - Picker 6 cm "Knoten" von PAPSTAR Formschöne Fingerfood-Spieße
40 Fingerfood - Picker 6 cm "Knoten" von PAPSTAR Formschöne Fingerfood-Spieße
Artikel-Nr.:
     2813-374-687
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19809
EAN/GTIN:
     4002911198094
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
40 Fingerfood - Picker 6 cm "Knoten" von PAPSTAR
Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus, oben geknotet, Länge: 6 cm, verpackt im Folienbeutel,

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Länge:
16.50 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
1.60 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
15
€ 4,99*
ab € 1,284*
€ 1,284*
Lager 2813
100
15
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,64*
7 Tage
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 2,27*
8 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 2,91*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 9,62*
€ 14,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,02725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
16769
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.