Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Picker 6 cm "Knoten"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fingerfood - Picker 6 cm "Knoten"
Fingerfood - Picker 6 cm "Knoten"
Fingerfood - Picker 6 cm "Knoten"
Fingerfood - Picker 6 cm "Knoten"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911298091
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19809
EAN/GTIN:
     4002911298091
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
40 Fingerfood - Picker 6 cm "Knoten"

Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus, oben geknotet

- Länge: 6 cm
- verpackt im Folienbeutel

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
6 cm
Gewicht:
,3
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
9,5
Tiefe der Einzelpackung:
1,6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
16,6
Professional:
-
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
300
15
€ 4,99*
ab € 1,284*
€ 1,284*
11 Tage
78
15
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,64*
6 Tage
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 2,27*
8 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 2,92*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 9,67*
€ 14,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 1,284*
€ 1,52796
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 19,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
16769
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.