Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Fingerfood - Bambus-Spieße "Knoten", L 6 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Fingerfood - Bambus-Spieße "Knoten", L 6 cm
Papstar Fingerfood - Bambus-Spieße "Knoten", L 6 cm
Papstar Fingerfood - Bambus-Spieße "Knoten", L 6 cm
Artikel-Nr.:
     388-39638E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19809
EAN/GTIN:
     4002911298091
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
Papstar Fingerfoodspieße

formschöne Fingerfoodspieße aus Bambus

- Länge/Höhe: 6,00 cm
- Dekor/Gestaltung: Knoten
- Material: Bambus

Material: Bambus
Größe: 6,0 cm
Farbe: natur

Weitere Suchbegriffe: Zahn-Stocher, Zahnhölzer, Zahnstocher, papstar holzspieß bambus, bambusspieß 6cm, fingerfood spieß, Einwegbesteck, Fingerfood Zubehör, Fingerfoodspieße
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
15
€ 4,99*
ab € 1,284*
€ 1,284*
11 Tage
78
15
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,64*
6 Tage
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 2,27*
8 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 2,92*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 9,67*
€ 14,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
16769
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.