Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Becher Geruchsvernichter 0,75 kg von Dr. Becher Anwendungsgebiete:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Becher Geruchsvernichter 0,75 kg von Dr. Becher Anwendungsgebiete:
Dr. Becher Geruchsvernichter 0,75 kg von Dr. Becher Anwendungsgebiete:
Artikel-Nr.:
     2813-374-8297
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98211
EAN/GTIN:
     4000602007588
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Biotonnenpulver
Geruchsbekämpfer
Geruchsbinder
Geruchsentferner
Dr. Becher Geruchsvernichter 0,75 kg von Dr. Becher
Anwendungsgebiete: Biotonnenpulver aus natürlichen Mineralien, die in Kombination mit, speziellen Parfümölen desodorierend wirkenEr bindet die Feuchtigkeit und die Gerüche, die bei der Sammlung, von organischen Abfällen entstehen können. Der Geruchsvernichter, ist kompostierfähig und insektizidfrei für Biotonnen, Restabfallbehälter,, Standaschenbecher und WindeleimerProdukteigenschaften: natürliches Mineral zur Vermeidung von unangenehmen Gerüchen, wirkt feuchtigkeitsbindend und desodorierend, mit frischem Citrusduft, kompostierfähig und insektizidfrei, Mineralisches Biotonnenpulver, beseitigt üble Gerüche, Anwendung: Einen Teil des Pulvers auf den Abfalltonnenboden streuen. In regelmäßigen Abständen und nach Zugabe von frischen Speiseresten/Abfällen die deckende Bestäubung wiederholenInhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1787000,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
8.30 cm
Breite:
8.30 cm
Höhe:
23.50 cm
Gewicht:
0.81 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 9,19*
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 10,75*
2 Tage
4
1
€ 5,00*
ab € 7,51*
€ 10,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.