Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Spritzbeutel 1,8 l 46 cm x 23 cm transparent von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Spritzbeutel 1,8 l 46 cm x 23 cm transparent von Starpak
100 Spritzbeutel 1,8 l 46 cm x 23 cm transparent von Starpak
100 Spritzbeutel 1,8 l 46 cm x 23 cm transparent von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-939
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12482
EAN/GTIN:
     4002911124826
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
100 Spritzbeutel 1,8 l 46 cm x 23 cm transparent von Starpak
Einweg-Spritzbeutel in der praktischen Großpackung, Füllinhalt: 1,8 l, Abmessungen: 46 x 23 cm, Stärke: 80 my, Material: LDPE, transparent, hygienisch, lebensmittelecht, max. Gebrauchstemperatur -40°C bis max. +85°C, ideal zum Backen, Kochen und Dekorieren, Packung ohne Spritztülle und Clip, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Länge:
9.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
1.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
9
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 8,45*
3 Tage
180
9
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 8,50*
1
€ 5,50*
ab € 7,46*
€ 11,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0638* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 76,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12474
ab € 3,48*
Sonstiges
PAPSTAR
12488
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.