Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzbeutel 1,8 l 46 cm x 23 cm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spritzbeutel 1,8 l 46 cm x 23 cm transparent
Spritzbeutel 1,8 l 46 cm x 23 cm transparent
Spritzbeutel 1,8 l 46 cm x 23 cm transparent
Artikel-Nr.:
     2909-4002911224823
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12482
EAN/GTIN:
     4002911224823
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
100 Spritzbeutel 1,8 l 46 cm x 23 cm transparent

Einweg-Spritzbeutel in der praktischen Großpackung

- Füllinhalt: 1,8 l
- Abmessungen: 46 x 23 cm
- Stärke: 80 my
- Material: LDPE
- transparent
- hygienisch, lebensmittelecht
- max. Gebrauchstemperatur -40°C bis max. +85°C

ideal zum Backen, Kochen und Dekorieren
- Packung ohne Spritztülle und Clip


- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
46 cm
Breite:
23 cm
Gewicht:
9,6
Material:
LDPE-Folie
Materialdicke:
80 my
Höhe der Einzelpackung:
9
Breite der Einzelpackung:
25
Tiefe der Einzelpackung:
9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1038,3
Professional:
Professional Produkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
180
9
€ 4,99*
ab € 8,00*
€ 8,00*
11 Tage
100
9
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 8,41*
1
€ 5,50*
ab € 7,50*
€ 11,65*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12474
ab € 3,50*
Sonstiges
PAPSTAR
12488
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.