Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturschieferplatte »Tapas + Friends«, GN 1/2 aus hochwertigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Naturschieferplatte »Tapas + Friends«, GN 1/2 aus hochwertigem
Naturschieferplatte »Tapas + Friends«, GN 1/2 aus hochwertigem
Naturschieferplatte »Tapas + Friends«, GN 1/2 aus hochwertigem
Naturschieferplatte »Tapas + Friends«, GN 1/2 aus hochwertigem
Naturschieferplatte »Tapas + Friends«, GN 1/2 aus hochwertigem
Artikel-Nr.:
     2813-375-2497
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     69272270
EAN/GTIN:
     4004094692772
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
gn buffetplatte
Naturschieferplatte »Tapas + Friends«, GN 1/2
aus hochwertigem Naturschieferideal zum Servieren von Speisenmit lebensmittelechter Spezialbeschichtung für eine fett- und wasserdichte Oberflächeleicht zu reinigen32,5 x 26,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Schiefer
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
1.14 kg
Weitere Suchbegriffe: buffet platte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,66*
17 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 6,09*
€ 8,87*
3 Tage
36
1
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 9,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.