Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK Naturschieferplatte GN 1/2, Länge: 325 mm, Breite: 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu WESTMARK Naturschieferplatte GN 1/2, Länge: 325 mm, Breite: 265 mm
Logo zu WESTMARK Naturschieferplatte GN 1/2, Länge: 325 mm, Breite: 265 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226655212
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     69272270
EAN/GTIN:
     4004094692772
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
gn buffetplatte
WESTMARK Naturschieferplatte GN 1/2, Länge: 325 mm, Breite: 265 mm

»Tapas + Friends«
aus hochwertigem Naturschiefer
ideal zum Servieren von Speisen
mit lebensmittelechter Spezialbeschichtung für eine fett- und wasserdichte Oberfläche
leicht zu reinigen

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004094692772
Länge:
325 mm
Breite:
267 mm
Material:
Schiefer
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
GN:
1/2
Weitere Suchbegriffe: buffet platte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,66*
17 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 6,09*
€ 8,87*
Lager 3391
36
1
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 9,85*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.