Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Grillplatte Kerros Aluminium 30x24x4cm Hochwertige Grillplatte aus Aluguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Grillplatte Kerros Aluminium 30x24x4cm Hochwertige Grillplatte aus Aluguss
Kela Grillplatte Kerros Aluminium 30x24x4cm Hochwertige Grillplatte aus Aluguss
Artikel-Nr.:
     2813-376-1133
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11564
EAN/GTIN:
     4025457115646
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte gas
Kela Grillplatte Kerros Aluminium 30x24x4cm
Hochwertige Grillplatte aus Aluguss mit 6-Sterne-Beschichtung zum Grillen von Fisch und Fleisch mit den typischen Grillstreifen: die Grillplatte Kerros aus Aluguss mit einer Wandstärke von 5 mm. Besonderes Qualitätsmerkmal: die 6-Sterne-Beschichtung Greblon-Non-Stick-C3+ von Weilburger aus Deutschland, die sich durch hervorragende Antihaftwirkung, hohe Anti-Kratzbeständigkeit und sehr gute Abriebbeständigkeit auszeichnet.Die Grillplatte eignet sich für Gas, Ceran, E-Herd und Induktionsherd und ist backofenfest bis 180 C. Spülmaschinenfest. Die Platte ist 30 cm breit, 24 cm tief und 4 cm hoch. Lieferung im Geschenkkarton.  

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
30.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
4.00 cm
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: bratplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,57*
€ 46,82*
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 34,66*
€ 46,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.