| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-11564 Herst.-Nr.: 11564 EAN/GTIN: 4025457115646 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Grillplatte aus Aluguss mit 6-Sterne-Beschichtung zum Grillen von Fisch und Fleisch mit den typischen Grillstreifen: die Grillplatte Kerros aus Aluguss mit einer Wandstärke von 5 mm. Besonderes Qualitätsmerkmal: die 6-Sterne-Beschichtung Greblon-Non-Stick-C3+ von Weilburger aus Deutschland, die sich durch hervorragende Antihaftwirkung, hohe Anti-Kratzbeständigkeit und sehr gute Abriebbeständigkeit auszeichnet. Die Grillplatte eignet sich für Gas, Glaskeramik-Kochfelder, E-Herd und Induktionsherd und ist backofenfest bis 180° C. Spülmaschinenfest. Die Platte ist 30 cm breit, 24 cm tief und 4 cm hoch. Weitere Informationen: | | Serie: | Kerros | Material: | Aluguss | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,60* | € 47,01* | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,65* | € 47,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|