Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Fruchtkorb Como grau Ø26,5cm Furchtkorb aus Metall mit Deckel in


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KELA Fruchtkorb Como grau Ø26,5cm Furchtkorb aus Metall mit Deckel in
KELA Fruchtkorb Como grau Ø26,5cm Furchtkorb aus Metall mit Deckel in
Artikel-Nr.:
     2813-376-2466
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11449
EAN/GTIN:
     4025457114496
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
KELA Fruchtkorb Como grau Ø26,5cm
Furchtkorb aus Metall mit Deckel in Netzoptik. Dieser graue Fruchtkorb schützt Ihr Obst und erfüllt so vor allem zur warmen Jahreszeit, sowie im Garten oder auf dem Balkon seinen Zweck. Ø 26,5 cm, Höhe 24,5 cm.

Weitere Informationen:
Länge:
26.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
24.50 cm
Durchmesser:
26.50 cm
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 13,12*
€ 18,53*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 18,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11402
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.