Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Kosmetikeimer Davino weiß 6l Formschöne Kosmetikeimer-Serie Davino. Es


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Kosmetikeimer Davino weiß 6l Formschöne Kosmetikeimer-Serie Davino. Es
KELA Kosmetikeimer Davino weiß 6l Formschöne Kosmetikeimer-Serie Davino. Es
Artikel-Nr.:
     2813-376-2953
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22996
EAN/GTIN:
     4025457229961
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer kela weiss
KELA Kosmetikeimer Davino weiß 6l
Formschöne Kosmetikeimer-Serie Davino. Es gibt sie in 4 Varianten: Schwarz, Grau, Weiß und in matter Edelstahloptik. Alle sind ausgestattet mit dem Silent-Close-System, das heißt der Deckel schließt leise. Zum leichteren Herausnehmen des Innenbehälters lässt sich der Deckel arretieren. Kosmetikeimer Davino 6L in glänzendem Weiß, 23 x 22,5 x 32,5 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
23.00 cm
Breite:
22.50 cm
Höhe:
32.50 cm
Gewicht:
1.23 kg
Volumen:
6.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer weiß, kosmetikeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.