Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Fruchtkorb Marlo Metall schwarz 14,5cm 28,5cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Fruchtkorb Marlo Metall schwarz 14,5cm 28,5cmØ
KELA Fruchtkorb Marlo Metall schwarz 14,5cm 28,5cmØ
Artikel-Nr.:
     2813-376-6301
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12511
EAN/GTIN:
     4025457125119
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
KELA Fruchtkorb Marlo Metall schwarz 14,5cm 28,5cmØ

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 13,31*
€ 18,85*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 19,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12510
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.