Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Marlo Rund Schüssel Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Marlo Rund Schüssel Schwarz 1 Stück(e)
Kela Marlo Rund Schüssel Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97371380
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12510
EAN/GTIN:
     4025457125102
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Ob morgens, mittags oder abends: Obst sollte eigentlich jeden Tag in irgend einer Form auf dem Speiseplan stehen. Nicht umsonst gibt es das Sprichwort: „An apple a day keeps the doctor away“. Die rundliche Obstschale lädt genau dazu ein: mit Apfel, Orange, Banane & Co befüllt, macht schon alleine dieser Anblick Lust auf die tägliche Obstration. Der schöne Korb hat einen Durchmesser von 22,5 cm und besteht aus Metall. Auffällig ist vor allem das relativ feinmaschige Geflecht, was dem Korb die besondere Optik verleiht. Die besondere Optik entsteht zudem durch die Formgebung des "Korbs im Korb".
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Durchmesser
225 mm
Merkmale
Typ
Schüssel
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Geeignet für
Fruits
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12511
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.