Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Topfhandschuh Tia 100%Baumwolle graphitgrau 31,0x18,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Topfhandschuh Tia 100%Baumwolle graphitgrau 31,0x18,0cm
KELA Topfhandschuh Tia 100%Baumwolle graphitgrau 31,0x18,0cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6335
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12705
EAN/GTIN:
     4025457127052
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe

KELA Topfhandschuh Tia 100%Baumwolle graphitgrau 31,0x18,0cm

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
grau
Länge:
31 cm
Breite:
18 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,98*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 7,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 28,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12700
ab € 4,52*
Ähnlich
kela
12715
ab € 4,53*
Ähnlich
kela
12710
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.