Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12700 Topfuntersetzer / Topflappen Ofenhandschuhe Grau Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12700 Topfuntersetzer / Topflappen Ofenhandschuhe Grau Baumwolle
Kela 12700 Topfuntersetzer / Topflappen Ofenhandschuhe Grau Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97371520
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12700
EAN/GTIN:
     4025457127007
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Der Topfhandschuh Tia stammt aus der schönen, umfangreichen Textilserie Tia und ist hochwertig verarbeitet. Mit Hilfe der gleichfarbigen Aufhängeschlaufe lässt sich das Accessoire schön auch an einem Haken in der Küche aufbewahren.

Andere Farbvariante gewünscht? Den Topfhandschuh gibt es in mehreren Farben und passend dazu jeweils Geschirrtücher und Topflappen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Länge (mm)
310 mm
Merkmale
Produkttyp
Ofenhandschuhe
Produktfarbe
Grau
Material
Baumwolle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12715
ab € 4,54*
Ähnlich
kela
12710
ab € 4,55*
Ähnlich
kela
12705
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.