Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Tia Topflappen 1 Stück(e) Hellgrau Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Tia Topflappen 1 Stück(e) Hellgrau Baumwolle
Kela Tia Topflappen 1 Stück(e) Hellgrau Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97371320
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12715
EAN/GTIN:
     4025457127151
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Für Heißes vom Herd oder Backofen – der Topfhandschuh Tia Der Topfhandschuh Tia stammt aus der schönen, umfangreichen Textilserie Tia und ist hochwertig verarbeitet. Mit Hilfe der gleichfarbigen Aufhängeschlaufe lässt sich das Accessoire schön auch an einem Haken in der Küche aufbewahren. Andere Farbvariante gewünscht? Den Topfhandschuh gibt es in mehreren Farben und passend dazu jeweils Geschirrtücher und Topflappen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Länge (mm)
310 mm
Merkmale
Produkttyp
Topflappen
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Baumwolle
Waschbar
Ja
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12700
ab € 4,52*
Ähnlich
kela
12710
ab € 4,53*
Ähnlich
kela
12705
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.