Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Mats Metall beige Sil. Close 38,0 cm 25,0 cm Ø 12,0l von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treteimer Mats Metall beige Sil. Close 38,0 cm 25,0 cm Ø 12,0l von Kela
Treteimer Mats Metall beige Sil. Close 38,0 cm 25,0 cm Ø 12,0l von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7662
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10644
EAN/GTIN:
     4025457106446
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Treteimer Mats Metall beige Sil. Close 38,0 cm 25,0 cm Ø 12,0l von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
beige
Höhe:
38.00 cm
Durchmesser:
25.00 cm
Gewicht:
1.58 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.