Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetikeimer Mats Metall beige Sil. Close 27,0 cm 20,5 cm Ø 5,0l von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmetikeimer Mats Metall beige Sil. Close 27,0 cm 20,5 cm Ø 5,0l von Kela
Kosmetikeimer Mats Metall beige Sil. Close 27,0 cm 20,5 cm Ø 5,0l von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7888
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23704
EAN/GTIN:
     4025457237041
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kela kosmetikeimer beige
Kosmetikeimer Mats Metall beige Sil. Close 27,0 cm 20,5 cm Ø 5,0l von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
beige
Höhe:
27.00 cm
Durchmesser:
20.50 cm
Gewicht:
0.82 kg
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer beige, kosmetikeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.