Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, Pappe, schwarz / Maße: Ø 25x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb, Pappe, schwarz / Maße: Ø 25x30 cm
Papierkorb, Pappe, schwarz / Maße: Ø 25x30 cm
Papierkorb, Pappe, schwarz / Maße: Ø 25x30 cm
Papierkorb, Pappe, schwarz / Maße: Ø 25x30 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8066
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     17779
EAN/GTIN:
     4003368177793
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb, Pappe, schwarz / Maße: Ø 25x30 cm

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
schwarz
Höhe:
30.00 cm
Durchmesser:
25.00 cm
Gewicht:
0.39 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, zeller papierkorb, abfall korb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.