| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-378-2192 Herst.-Nr.: 85020328 EAN/GTIN: 4007537090814 |
| | |
|
| | |
| RIEBER Thermoport 100 K schwarz Behälter (toplader) aus schwarzem Kunststoff, doppelwandig, isoliert, für den Transport/Ausgabe von Speisen mit angeschraubten Stapelrutschschienen Außenmaße L/B/H 645 x 370 x 308 mm Bestückung GN max. 1/1 200 mm tief Gewicht 7,2 kg, mit Deckel Inhalt mit GN-Einsätzen max. 26 l.
Weitere Informationen: | | Länge: | 65 cm | Breite: | 37 cm | Höhe: | 31 cm | Gewicht: | 8.10 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff Thermobehälter, Speisen-Transportbehälter, Speisen-Transportbox, Speisentransportbehälter, Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, gastro-thermobehälter rieber, gn thermobehälter, speisentransportbehälter kunststoff |
| | |
| |