Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Thermoport 1000 K schwarz aus schwarzem Kunststoff mit angeschraubten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Thermoport 1000 K schwarz aus schwarzem Kunststoff mit angeschraubten
RIEBER Thermoport 1000 K schwarz aus schwarzem Kunststoff mit angeschraubten
RIEBER Thermoport 1000 K schwarz aus schwarzem Kunststoff mit angeschraubten
Artikel-Nr.:
     2813-378-2287
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020412
EAN/GTIN:
     4007537090838
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Kunststoff Thermotransportbehälter

RIEBER Thermoport 1000 K schwarz
aus schwarzem Kunststoff
mit angeschraubten Stapelrutschschienen
Außenmaße L/B/H 610 x 435 x 561 mm
Bestückung GN 1/1, 2/3, 1/3, 1/2, 2/8
Gewicht 12 kg, mit Türe
Inhalt mit GN-Einsätzen max. 52 l.



Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
61 cm
Höhe:
56 cm
Gewicht:
12.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,46*
€ 496,08*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,12*
€ 596,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,16*
€ 709,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,44*
€ 707,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,78*
€ 693,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,69*
€ 668,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,12*
€ 607,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.