Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Thermoport 6000 K orange Thermoport mit Tür, unbeheizt, aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Thermoport 6000 K orange Thermoport mit Tür, unbeheizt, aus Kunststoff
RIEBER Thermoport 6000 K orange Thermoport mit Tür, unbeheizt, aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2813-378-2318
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020801
EAN/GTIN:
     4007537020569
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Kunststoff Thermotransportbehälter
RIEBER Thermoport 6000 K orange
Thermoport mit Tür, unbeheizt, aus Kunststoff
L/B/H 779 x 644 x 562 mm
Modell TH-6000K
Der Thermoport gefertigt aus Kunststoff,
Polypropylen, RAL 1007 (orange), isoliert,
doppelwandig. Mit 12 Paar angeformten Auf-
lagesicken für GN-Behälter max. GN 2/1.
Auflagenabstand 36 mm.
Mit 2 Tragegriffen.
Tür mit Bügelverschluss und Einsteckkarte
aus Kunststoff.
Stapelbar.
Inhalt mit GN-Einsätzen max. 104 Liter.
Einsatzbereich: -20 bis +100 °C.
Spülmaschinentauglich bis +90 °C.
Leergewicht 20,7 kg.

Ohne Hordengestell für Bäckerbleche
600 x 400 mm (Zubehör gegen Mehrpreis).


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
orange
Länge:
64.50 cm
Breite:
79.00 cm
Höhe:
56.00 cm
Gewicht:
20.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,78*
€ 623,44*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,06*
€ 769,21*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 920,76*
€ 1.058,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,21*
€ 915,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,49*
€ 910,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,37*
€ 873,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,51*
€ 845,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,06*
€ 789,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.