Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-8 F re mit 8 Schließfächern, jede Fachtür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-8 F re mit 8 Schließfächern, jede Fachtür
RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-8 F re mit 8 Schließfächern, jede Fachtür
Artikel-Nr.:
     2813-378-2477
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     83020302
EAN/GTIN:
     4007537108311
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
rieber gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank

RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-8 F re
mit 8 Schließfächern,
jede Fachtür unterschiedlich schließend,
2 Schlüssel pro Fach,
Fachinnengestell aus CNS,
Innenböden mit umlaufender Hochkantung,
stille Kühlung,
Innenkessel aus Polystyrol,
Kältekompressor geräusch- und schwingungsarm,
stufenlose Temperaturregelung,
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,
Bruttoinhalt: 544 Liter
Nutzvolumen: 438 Liter
Außenmaße (BxTxH): 750 x 730 x 1640 mm
Temperaturbereich: +2°C/+12°C (bis +32°C UT max.)
Anschlusswert: 150 W, 230 V, 50 Hz
Energieverbrauch ca.: 0,63 kWh/24h

Ohne Hauptschlüssel.


Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
76 cm
Breite:
72 cm
Höhe:
152 cm
Gewicht:
90.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.495,40*
€ 1.667,33*
Frei Haus
ab € 1.826,74*
€ 2.025,82*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.868,47*
€ 2.057,02*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.393,93*
€ 2.621,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.057,02*
€ 2.447,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.039,07*
€ 2.426,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.953,04*
€ 2.324,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.904,00*
€ 2.265,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.868,47*
€ 2.223,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.