Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-8 F li mit 8 Schließfächern, jede Fachtür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-8 F li mit 8 Schließfächern, jede Fachtür
RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-8 F li mit 8 Schließfächern, jede Fachtür
Artikel-Nr.:
     2813-378-2485
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     83020301
EAN/GTIN:
     4007537132149
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
rieber gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank

RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-8 F li
mit 8 Schließfächern,
jede Fachtür unterschiedlich schließend,
2 Schlüssel pro Fach,
Fachinnengestell aus CNS,
Innenböden mit umlaufender Hochkantung,
stille Kühlung,
Innenkessel aus Polystyrol,
Kältekompressor geräusch- und schwingungsarm,
stufenlose Temperaturregelung,
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,
Bruttoinhalt: 544 Liter
Nutzvolumen: 438 Liter
Außenmaße (BxTxH): 750 x 730 x 1640 mm
Temperaturbereich: +2°C/+12°C (bis +32°C UT max.)
Anschlusswert: 150 W, 230 V, 50 Hz
Energieverbrauch ca.: 0,63 kWh/24h

Ohne Hauptschlüssel.


Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
76 cm
Breite:
72 cm
Höhe:
152 cm
Gewicht:
90.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.549,84*
€ 1.754,63*
Frei Haus
ab € 1.896,91*
€ 2.133,03*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.934,80*
€ 2.165,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,46*
€ 2.576,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.144,46*
€ 2.551,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,01*
€ 2.433,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,67*
€ 2.366,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.934,80*
€ 2.302,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.