Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-10 F re mit 10 Schließfächern, jede


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-10 F re mit 10 Schließfächern, jede
RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-10 F re mit 10 Schließfächern, jede
Artikel-Nr.:
     2813-378-2491
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     83020304
EAN/GTIN:
     4007537132125
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
rieber gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank

RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-10 F re
mit 10 Schließfächern,
jede Fachtür unterschiedlich schließend,
2 Schlüssel pro Fach,
Fachinnengestell aus CNS,
Innenböden mit umlaufender Hochkantung,
stille Kühlung,
Innenkessel aus Polystyrol,
Kältekompressor geräusch- und schwingungsarm,
stufenlose Temperaturregelung,
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,
Bruttoinhalt: 544 Liter
Nutzvolumen: 442 Liter
Außenmaße (BxTxH): 750 x 730 x 1640 mm
Temperaturbereich: +2°C/+12°C (bis +32°C UT max.)
Anschlusswert: 150 W, 230 V, 50 Hz
Energieverbrauch ca.: 0,63 kWh/24h

Ohne Hauptschlüssel.


Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
76 cm
Breite:
72 cm
Höhe:
152 cm
Gewicht:
90.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.624,96*
€ 1.829,55*
Frei Haus
ab € 1.992,97*
€ 2.222,48*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.023,54*
€ 2.256,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.256,28*
€ 2.684,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.234,48*
€ 2.659,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.132,42*
€ 2.537,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.075,39*
€ 2.469,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.023,54*
€ 2.408,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.