Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-8 S re mit 8 Schubladen, jede Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-8 S re mit 8 Schubladen, jede Schublade
RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-8 S re mit 8 Schubladen, jede Schublade
Artikel-Nr.:
     2813-378-2516
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     83020308
EAN/GTIN:
     4007537132095
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
rieber gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank

RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-8 S re
mit 8 Schubladen,
jede Schublade unterschiedlich schließend,
2 Schlüssel pro Schublade,
Fachinnengestell aus CNS,
Aussentüre Rechtsanschlag
Innenböden mit umlaufender Hochkantung,
stille Kühlung,
Innenkessel aus Polystyrol,
Kältekompressor geräusch- und schwingungsarm,
stufenlose Temperaturregelung,
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,
Bruttoinhalt: 544 Liter
Nutzvolumen: 314 Liter
Außenmaße (BxTxH): 750 x 730 x 1640 mm
Temperaturbereich: +2°C/+12°C (bis +32°C UT max.)
Anschlusswert: 150 W, 230 V, 50 Hz
Energieverbrauch ca.: 0,983 kWh/24h

Ohne Hauptschlüssel.


Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
76 cm
Breite:
72 cm
Höhe:
152 cm
Gewicht:
120.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.840,22*
€ 2.068,55*
Frei Haus
ab € 2.263,30*
€ 2.508,15*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.304,66*
€ 2.546,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.546,25*
€ 3.030,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.510,17*
€ 2.987,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.398,49*
€ 2.854,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.339,84*
€ 2.784,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.304,66*
€ 2.742,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.