| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-378-2538 Herst.-Nr.: 83020309 EAN/GTIN: 4007537132088 |
| | |
|
| | |
| RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP481-10 S li mit 10 Schubladen, jede Schublade unterschiedlich schließend, 2 Schlüssel pro Schublade, Fachinnengestell aus CNS, Aussentüre Linksanschlag Innenböden mit umlaufender Hochkantung, stille Kühlung, Innenkessel aus Polystyrol, Kältekompressor geräusch- und schwingungsarm, stufenlose Temperaturregelung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, Bruttoinhalt: 544 Liter Nutzvolumen: 310 Liter Außenmaße (BxTxH): 745 x 740 x 1640 mm Temperaturbereich: +2°C/+12°C (bis +32°C UT max.) Anschlusswert: 150 W, 230 V, 50 Hz Energieverbrauch ca.: 0,983 kWh/24h
Ohne Hauptschlüssel.
Weitere Informationen: | | Material: | Polystyrol | Länge: | 76 cm | Breite: | 72 cm | Höhe: | 152 cm | Gewicht: | 125.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.036,65* | € 2.262,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.493,42* | € 2.743,60* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.531,08* | € 2.785,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|