Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Tablettwagen TWF-C 2.0 1x20- doppelw. Wagen aus CN 18/10. Alle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Tablettwagen TWF-C 2.0 1x20- doppelw. Wagen aus CN 18/10. Alle
Artikel-Nr.:
     2813-378-2956
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88440903
EAN/GTIN:
     4007537125325
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen
RIEBER Tablettwagen TWF-C 2.0 1x20- doppelw.
Wagen aus CN 18/10. Alle sichtbaren
Flächen geschliffen.
Schrankraum doppelwandig, 3-seitig
geschlossen mit 1 doppelwandigen Tür.
Dach und Boden doppelwandig.
Mit Ablauföffnung im Boden

1 Abteil mit 10 Paar tiefgezogenen
Auflagesicken, Abstand 115mm und
tiefgezogener Kippsicherungen.

Stirnseiten mit je 2 senkrecht
angeschraubten Schiebegriffen,
deren Funktion auch bei voll geöffneter
Tür gewährleistet ist.
Öffnungswinkel der Türe 270°.
Tür ist im geöffneten Zustand arretierbar
mittels im Boden eingelassenem, gefedertem
Riegel.
Türverschluss mittels Kantenverschluss
aus CNS.

Mit 4 stabilen PU-Stoßecken.
Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867,
Teil 8. Raddurchmesser 200mm.
2 Bockrollen, 2 Lenkrollen feststellbar.
Fassungsvermögen: Entweder 20 Euronorm-, oder
Gastronorm- oder Rieber-Kompakttabletts.
(Kompakttabletts anderer Hersteller sind
möglich, müssen jedoch angegeben werden)

Quereinschub, pro Auflage
2 Tabletts hintereinander

Maße (L/B/H): ca. 806x909x1589mm
Gewicht: ca. 110kg



Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
82 cm
Breite:
94 cm
Höhe:
159 cm
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.342,00*
€ 2.562,52*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.936,22*
€ 3.181,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.181,43*
€ 3.785,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.151,21*
€ 3.749,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.028,92*
€ 3.604,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.972,43*
€ 3.537,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.936,22*
€ 3.494,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.