Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Thermoport 4.0 100 K hybrid , orange aus orangefarbenem Kunststoff, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Thermoport 4.0 100 K hybrid , orange aus orangefarbenem Kunststoff, mit
RIEBER Thermoport 4.0 100 K hybrid , orange aus orangefarbenem Kunststoff, mit
Artikel-Nr.:
     2813-378-3014
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020353
EAN/GTIN:
     4007537127909
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Kunststoff Thermotransportbehälter

RIEBER Thermoport 4.0 100 K hybrid , orange
aus orangefarbenem Kunststoff,
mit angeschraubten Stapelrutschschienen,
Außenmaße L/B/H 700 x 425 x 368 mm,
Bestückung GN max. 1/1 200 mm tief,
zum Einstapeln von GN-Behältern in
verschiedenen Größen/Kombinationen
und mit thermischer Trennung zur Unterteilung
in einen Warm- und Kaltbereich,
QR-Code am Deckel für Produktinformationen
und für das Digitalisierungs- und Organisations-
system °CHECK,
Gewicht8 kg, mit Deckel
Inhalt mit GN-Einsätzen max. 26 l.


Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
70 cm
Breite:
43 cm
Höhe:
37 cm
Gewicht:
8.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,98*
€ 338,80*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,00*
€ 400,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,58*
€ 476,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,83*
€ 473,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,22*
€ 467,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,93*
€ 455,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.