| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-378-3015 Herst.-Nr.: 85020354 EAN/GTIN: 4007537127916 |
| |
|
| | |
| RIEBER Thermoport 4.0 100 K hybrid , schwarz aus schwarzfarbenem Kunststoff, mit angeschraubten Stapelrutschschienen, Außenmaße L/B/H 700 x 425 x 368 mm, Bestückung GN max. 1/1 200 mm tief, zum Einstapeln von GN-Behältern in verschiedenen Größen/Kombinationen und mit thermischer Trennung zur Unterteilung in einen Warm- und Kaltbereich, QR-Code am Deckel für Produktinformationen und für das Digitalisierungs- und Organisations- system °CHECK, Gewicht8 kg, mit Deckel Inhalt mit GN-Einsätzen max. 26 l.
Weitere Informationen: | | Länge: | 70.00 cm | Breite: | 42.50 cm | Höhe: | 36.80 cm | Gewicht: | 8.30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff Thermobehälter, Speisen-Transportbehälter, Speisen-Transportbox, Speisentransportbehälter, Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, gastro-thermobehälter rieber, gn thermobehälter, speisentransportbehälter kunststoff |
| | |
| |