| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-378-3132 Herst.-Nr.: 85022095 EAN/GTIN: 0732046360090 |
| |
|
| | |
| Tiefkühlplatte aus kunststoff Modell TH-KP-K für Tablettwagen TWF-C 3.0 / 2x10 EN PK Größe GN 1/1 Melform Abmessung: 1/1 Gastronorm, 530x325x30(H) Farbe: weiß Dickwandiges, lebensmittelechtes Polypropylen, Inhalt: Spezialkühlspeichermittel, bestehend aus nichttoxischen Substanzen, mit 3 ovalen, bequemen Grifflöchern und 2 kleinen runden Stabilisierungslöchern, Einfüllöffnungsstopfen flachbündig verschweißt, Rand: mit umlaufender Stoskante 12 mm verjüngt und wie alle 4 Ecken verstärkt, spülmaschinenfest bis 85°C, Eutektische Temperatur: -8°C, Gewicht: 4,5 kg, Ermöglicht das Arbeiten in einem Ambiente HACCP.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | weiß | Länge: | 53 cm | Breite: | 33 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 4.50 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, rieber gn-regalwagen, gn abräumwagen, abräumwagen gn1/1 |
| | |
| |