Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Tablett-Transportwagen aus CNS, Model: TWF-AK 3.0 / 2x10 EN, Maß: 1207 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieber Tablett-Transportwagen aus CNS, Model: TWF-AK 3.0 / 2x10 EN, Maß: 1207 x
Rieber Tablett-Transportwagen aus CNS, Model: TWF-AK 3.0 / 2x10 EN, Maß: 1207 x
Artikel-Nr.:
     2813-378-3146
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88450305
EAN/GTIN:
     4007537164584
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen
Rieber Tablett-Transportwagen aus CNS, Model: TWF-AK 3.0 / 2x10 EN, Maß: 1207 x 765 x 1710 mm.
aus Edelstahl

Korpus doppelwandig isoliert Seitenwände mit tiefgezogenen Auflagesicken und tiefgezogenen Tablett-Kippsicherungen Mittig mit je 2 Registern à 5 Auflagen. Schiebegriffen mit PE-Abweiser. Öffnungswinkel der Türen 270°. Die Türen sind im geöffneten Zustand ohne manuelle Betätigung, nur durch Rastung fixiert. Türverschluss mittels einer federnunterstützenden Zwei-Punkt-Verriegelung aus CNS. Am Wagenboden umlaufend angeschraubter PE-Stoßschutz schwarz. Kältemaschine unter dem Wagen angebracht, Der Verdampfer mit Tauwasserablauf ist mittig zwischen den Fächern eingebaut. Elektronischer Thermostat und Hauptschalter frontseitig. Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen feststellbar, Raddurchmesser 200 mm Für 20 Euronorm-Tabletts 530 x 370 mm Leergewicht: 187 kg Kälteleistung: 580 Watt bei VT -10 °C. El.-Anschlusswert: 0,600 kW. Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz. Kühlbereich einstellbar von: +2 bis +15 °C. Kältemittel: R 134 a.

Umlaufende Galerie optional (bitte sparat bestellen).
Ohne Tabletts.
Ohne °Check-Sensor.

Weitere Informationen:
Länge:
121 cm
Breite:
77 cm
Höhe:
171 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.055,08*
€ 7.325,67*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.127,01*
€ 9.399,65*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 15.841,86*
€ 16.082,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.399,65*
€ 11.185,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.347,78*
€ 11.123,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.172,33*
€ 10.915,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.127,01*
€ 10.861,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.