Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Tablettwagen TWF - 2x8 EN längs Rieber ist der Komplett-Systemanbieter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Tablettwagen TWF - 2x8 EN längs Rieber ist der Komplett-Systemanbieter
RIEBER Tablettwagen TWF - 2x8 EN längs Rieber ist der Komplett-Systemanbieter
Artikel-Nr.:
     2813-378-3363
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88440204
EAN/GTIN:
     4007537163181
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen rieber
abräumwagen
RIEBER Tablettwagen TWF - 2x8 EN längs
Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für digitale und nachhaltige Catering-Systemlösungen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
108.70 cm
Breite:
76.50 cm
Höhe:
142.50 cm
Gewicht:
115.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.486,30*
€ 4.701,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.623,43*
€ 4.840,46*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 7.758,95*
€ 7.994,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.701,07*
€ 5.594,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.667,30*
€ 5.554,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.540,06*
€ 5.402,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.486,30*
€ 5.338,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.