Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen TWF - 2x8 EN längs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-6975
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88440204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen rieber
abräumwagen
Tablettwagen TWF - 2x8 EN längs L 1087/B 765/H 1425mm
Weitere Suchbegriffe: Tablettwagen TWF - 2x8 EN längs Rieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.486,30*
€ 4.701,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.623,43*
€ 4.840,46*
Lager 8054
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 7.758,95*
€ 7.994,23*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.994,23*
€ 9.513,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.950,47*
€ 9.461,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.798,41*
€ 9.280,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.758,95*
€ 9.233,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.