Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Regalwagen 180-1 zerlegt, m. Abweiserr. aus Edelstahl Regalwagen, hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Regalwagen 180-1 zerlegt, m. Abweiserr. aus Edelstahl Regalwagen, hohe
RIEBER Regalwagen 180-1 zerlegt, m. Abweiserr. aus Edelstahl Regalwagen, hohe
Artikel-Nr.:
     2813-378-510
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88040801
EAN/GTIN:
     4007537006297
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen
RIEBER Regalwagen 180-1 zerlegt, m. Abweiserr.
aus Edelstahl

Regalwagen, hohe Ausführung, 1-teilig,
zerlegbar, mit Abweiserrollen
Abmessungen (nach erfolgter Montage, bauseits)
L/B/H 648 x 739 x 1641 mm
Modell RW-180-1ZA
Gefertigt aus Chromnickelstahl 1.4301 (CNS).
Bestehend aus folgenden Einzelteilen:
- 2 Seitenteilen (1 rechts, 1 links) aus CNS-
Quadratrohr 25/25 mm, gebogen, mit 18 Paar
Auflageschienen, Auflagenabstand 73 mm
- 5 waagrechten Verbindungsrohren 25/25 mm, zum
Verschrauben mit den Seitenteilen.
- 1 Rollensatz, bestehend aus 2 Bock-, 1 Lenk-
und 1 Lenkstopprolle mit Abweiserrollen und Adap-
terhülsen, zum Verschrauben mit den Seitenteilen.
-Befestigungsmaterial (20 Flachkopfschrauben
M5 x 10 und 4 Flachkopfschrauben M6 x 20), sowie
Montagewerkzeug (bestehend aus je 1 Stück 6-Kant-
Schlüssel für M6 und M5).
Wagen zerlegt, in Karton verpackt.
Passend für GN 2/1, 1/1, 2/4.
Gewicht: ca. 25 kg.

Ohne Montage.

Weitere Informationen:
Länge:
73.90 cm
Breite:
64.80 cm
Höhe:
164.10 cm
Gewicht:
22.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,98*
€ 782,71*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,05*
€ 805,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.178,86*
€ 1.308,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,71*
€ 931,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,45*
€ 916,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,65*
€ 880,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,31*
€ 852,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,98*
€ 812,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.