Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 88 x 55 x 39,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 88 x 55 x 39,0
Bartscher Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 88 x 55 x 39,0
Bartscher Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 88 x 55 x 39,0
Bartscher Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 88 x 55 x 39,0
Bartscher Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 88 x 55 x 39,0
Bartscher Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 88 x 55 x 39,0
Bartscher Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 88 x 55 x 39,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-1050
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100528
EAN/GTIN:
     4015613390925
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander
Bartscher Salamander 600-2Z |Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 88 x 55 x 39,0 cm.Gewicht: 23 kg
Salamander 600-2Z | Fettauffangbehälter: Ja • Grillrost höhenverstellbar: Ja • Warmhaltefunktion: Nein • Manuelle Zeiteinstellung: Nein • Spannung: 400 V • Wärmequelle: Infrarot-Strahlungsheizkörper "Incoloy" • Digital-Anzeige: Nein • Heizzonen getrennt regelbar: Ja • Material: CNS 18/10 • Energieregelung: Simmerstat • Anzahl Heizelemente;2 • Automatische Einschaltfunktion;Nein • Anschlusswert;4,4 kW • Breite Grillrost;640 mm • Inklusive;1 Rost • Tiefe Grillrost;300 mm • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus ,Simmerstat • Frequenz;50 Hz • Steuerung;Knebel • Anzahl Heizzonen;2 • Geräte-Anschluss;3 NAC • Eigenschaften;- • Heizelement höhenverstellbar;Nein | Maße: 88 x 55 x 390 cm. Gewicht: 23 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
88.00 cm
Breite:
55.00 cm
Höhe:
39.00 cm
Gewicht:
23.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,04*
€ 605,25*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 555,88*
€ 657,95*
Frei Haus
ab € 657,36*
€ 768,64*
Frei Haus
ab € 675,19*
€ 784,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,95*
€ 782,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,62*
€ 771,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,12*
€ 734,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,94*
€ 709,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,88*
€ 661,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100524
ab € 353,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.