Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88660155 Herst.-Nr.: 100528 EAN/GTIN: 4015613390925 |
| |
|
| | |
| Salamander 600-2Z 100528 Salamander 600-2Z, Fettauffangbehälter Ja, Grillrost höhenverstellbar Ja, Warmhaltefunktion Nein, Manuelle Zeiteinstellung Nein, Spannung 400 V, Wärmequelle Infrarot-Strahlungsheizkörper " Incoloy" , Digital-Anzeige Nein, Heizzonen getrennt regelbar Ja, Material CNS 18/10, Energieregelung Simmerstat, Anzahl Heizelemente 2, Automatische Einschaltfunktion Nein Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,04* | € 605,25* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,88* | € 657,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 657,36* | € 768,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 675,19* | € 784,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|