Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Unterbau offen, 600, B400, ZB, CNS |Serie: 600 | Maße: 40 x 55 x 58,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Unterbau offen, 600, B400, ZB, CNS |Serie: 600 | Maße: 40 x 55 x 58,0
Bartscher Unterbau offen, 600, B400, ZB, CNS |Serie: 600 | Maße: 40 x 55 x 58,0
Bartscher Unterbau offen, 600, B400, ZB, CNS |Serie: 600 | Maße: 40 x 55 x 58,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-1075
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131924
EAN/GTIN:
     4015613310138
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Unterbau
Bartscher Unterbau offen, 600, B400, ZB, CNS |Serie: 600 | Maße: 40 x 55 x 58,0 cm. Gewicht:13,5 kg
Unterbau offen, 600, B400, ZB, CNS | Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf. Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen. Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung. ; | Serie: 600 • Füße höhenverstellbar: Ja • Unterbau-Art: Offen • Material: CNS 18/10 | Maße: 40 x 55 x 580 cm. Gewicht: 13,5 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40.00 cm
Breite:
55.00 cm
Höhe:
58.00 cm
Gewicht:
13.50 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 306,56*
€ 364,32*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,06*
€ 374,84*
Frei Haus
ab € 345,86*
€ 409,68*
Frei Haus
ab € 353,59*
€ 418,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,32*
€ 433,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,44*
€ 405,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,56*
€ 364,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131926
ab € 319,80*
Ähnlich
Bartscher
112023
ab € 416,21*
Ähnlich
Bartscher
112020
ab € 295,67*
Ähnlich
Bartscher
112021
ab € 313,82*
Ähnlich
Bartscher
112022
ab € 373,69*
Ähnlich
Bartscher
131944
ab € 407,56*
Ähnlich
Bartscher
131946
ab € 464,55*
Ähnlich
Bartscher
131940
ab € 651,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.