Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Unterbau 600, B1000, 1T, ZB | Serie:600 | Maße: 100 x 55 x 58,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Unterbau 600, B1000, 1T, ZB | Serie:600 | Maße: 100 x 55 x 58,0 cm.
Bartscher Unterbau 600, B1000, 1T, ZB | Serie:600 | Maße: 100 x 55 x 58,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-1077
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131940
EAN/GTIN:
     4015613310183
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Unterbau
Bartscher Unterbau 600, B1000, 1T, ZB | Serie:600 | Maße: 100 x 55 x 58,0 cm. Gewicht: 29 kg
Unterbau 600, B1000, 1T, ZB | Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf. Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen. Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung. ; | Serie: 600 • Füße höhenverstellbar: Ja • Unterbau-Art: Flügeltür • Material: CNS 18/10 | Maße: 100 x 55 x 580 cm. Gewicht: 29 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
100.00 cm
Breite:
55.00 cm
Höhe:
58.00 cm
Gewicht:
29.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,20*
€ 841,19*
Frei Haus
ab € 772,68*
€ 865,35*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,40*
€ 877,70*
Frei Haus
ab € 787,65*
€ 883,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,19*
€ 1.001,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,93*
€ 990,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,51*
€ 958,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,44*
€ 931,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,20*
€ 892,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131924
ab € 335,35*
Ähnlich
Bartscher
131926
ab € 369,80*
Ähnlich
Bartscher
112023
ab € 555,42*
Ähnlich
Bartscher
112020
ab € 377,54*
Ähnlich
Bartscher
112021
ab € 411,57*
Ähnlich
Bartscher
112022
ab € 504,50*
Ähnlich
Bartscher
131944
ab € 477,98*
Ähnlich
Bartscher
131946
ab € 610,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.