Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Unterbau 600, B400, 1T, ZB | Serie: 600| Maße: 40 x 55 x 58,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Unterbau 600, B400, 1T, ZB | Serie: 600| Maße: 40 x 55 x 58,0 cm.
Bartscher Unterbau 600, B400, 1T, ZB | Serie: 600| Maße: 40 x 55 x 58,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-1078
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131944
EAN/GTIN:
     4015613310169
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Unterbau
Bartscher Unterbau 600, B400, 1T, ZB | Serie: 600| Maße: 40 x 55 x 58,0 cm. Gewicht: 16 kg
Unterbau 600, B400, 1T, ZB | Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf. Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen. Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung. ; | Serie: 600 • Füße höhenverstellbar: Ja • Unterbau-Art: Flügeltür • Material: CNS 18/10 | Maße: 40 x 55 x 580 cm. Gewicht: 16 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40.00 cm
Breite:
55.00 cm
Höhe:
58.00 cm
Gewicht:
16.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,56*
€ 477,72*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 416,06*
€ 489,77*
Frei Haus
ab € 492,65*
€ 575,64*
Frei Haus
ab € 503,33*
€ 587,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,77*
€ 582,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,24*
€ 575,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,18*
€ 548,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,96*
€ 531,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,06*
€ 495,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131924
ab € 306,56*
Ähnlich
Bartscher
131926
ab € 319,80*
Ähnlich
Bartscher
112023
ab € 416,21*
Ähnlich
Bartscher
112020
ab € 295,67*
Ähnlich
Bartscher
112021
ab € 313,82*
Ähnlich
Bartscher
112022
ab € 373,69*
Ähnlich
Bartscher
131946
ab € 464,55*
Ähnlich
Bartscher
131940
ab € 651,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.