Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Unterbau 600, B600, 1T, ZB | Serie: 600| Maße: 60 x 55 x 58,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Unterbau 600, B600, 1T, ZB | Serie: 600| Maße: 60 x 55 x 58,0 cm.
Bartscher Unterbau 600, B600, 1T, ZB | Serie: 600| Maße: 60 x 55 x 58,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-1079
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131946
EAN/GTIN:
     4015613310176
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Unterbau
Bartscher Unterbau 600, B600, 1T, ZB | Serie: 600| Maße: 60 x 55 x 58,0 cm. Gewicht: 20 kg
Unterbau 600, B600, 1T, ZB | Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf. Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen. Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung. ; | Serie: 600 • Füße höhenverstellbar: Ja • Türanschlag wechselbar: Ja • Unterbau-Art: Flügeltür • Material: CNS 18/10• | Maße: 60 x 55 x 580 cm. Gewicht: 20 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
60.00 cm
Breite:
55.00 cm
Höhe:
58.00 cm
Gewicht:
20.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,55*
€ 543,12*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 533,51*
€ 620,16*
Frei Haus
ab € 633,99*
€ 725,26*
Frei Haus
ab € 647,60*
€ 740,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,16*
€ 737,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,15*
€ 728,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,91*
€ 698,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,69*
€ 676,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,51*
€ 634,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131924
ab € 306,56*
Ähnlich
Bartscher
131926
ab € 319,80*
Ähnlich
Bartscher
112023
ab € 416,21*
Ähnlich
Bartscher
112020
ab € 295,67*
Ähnlich
Bartscher
112021
ab € 313,82*
Ähnlich
Bartscher
112022
ab € 373,69*
Ähnlich
Bartscher
131944
ab € 407,56*
Ähnlich
Bartscher
131940
ab € 651,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.