Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Gaskocher 1K750 | Gasbrenner:Warzenbrenner | Maße: 39,8 x 57 x 17,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Gaskocher 1K750 | Gasbrenner:Warzenbrenner | Maße: 39,8 x 57 x 17,0
Bartscher Gaskocher 1K750 | Gasbrenner:Warzenbrenner | Maße: 39,8 x 57 x 17,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-1410
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1054503
EAN/GTIN:
     4015613467764
Bartscher Gaskocher 1K750 | Gasbrenner:Warzenbrenner | Maße: 39,8 x 57 x 17,0 cm.Gewicht: 6 kg
Gaskocher 1K750 | Gasbrenner: Warzenbrenner • Zünd-Art: Manuelle Zündung • Gas-Art: Propan • Zündsicherung: Ja • Steuerung: Gashahn • Anzahl Kochstellen: 1 • Gasverbrauch bei Maximaleinstellung: 527 g / Std. • Anschlusswert: 7,5 kW • Leistung Kochstelle(n) max.: 7,5 kW • Art der Kochstellen;Gas • Material;Gusseisen • Regeldruck;50 mbar • Pilotflamme;Nein • Eigenschaften;- • Farbe;Schwarz • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 39,8 x 57 x 170 cm. Gewicht: 6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
39.80 cm
Breite:
57.00 cm
Höhe:
17.00 cm
Gewicht:
6.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 133,90*
€ 164,56*
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 169,27*
Frei Haus
ab € 143,63*
€ 176,12*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,06*
€ 178,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.