Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18660994 Herst.-Nr.: 1054503 EAN/GTIN: 4015613467764 |
|
|
| | |
| Gaskocher 1K750 1054503 Gaskocher 1K750, Gasbrenner Warzenbrenner, Zünd-Art Manuelle Zündung, Inklusive -, Gas-Art Propan, Zündsicherung Ja, Steuerung Gashahn, Anzahl Kochstellen 1, Gasverbrauch bei Maximaleinstellung 527 g / Std., Anschlusswert 7,5 kW, Leistung Kochstelle(n) max. 7,5 kW, Art der Kochstellen Gas, Material Gusseisen Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,90* | € 164,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,11* | € 169,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,63* | € 176,12* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,06* | € 178,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|